ジョイント金具19型フラット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16248137 品番 TK19-F6B
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。

形状19型フラット トラスコ品番482-0479 質量(g)38 穴数6 長さL1(mm)150 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19 穴ピッチ(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16248094
2025-09-08
用途:
車の配線移設
農・林・水産業

サイズ感がとても良いです
色もマッドっぽく高級感があり良かったです

対象商品:
16248094
2024-04-11
用途:
角パイプとOSBの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くメッキもキレイで非常に使いやす。発注後すぐに届き助かります。

対象商品:
16248103
2023-01-12
用途:
バイク整備用
クリエス精機株式会社 様

近くのホームセンターを探しましたが見つからず
こちらですぐに見つかりました。さすがモノタロウさんです

対象商品:
16248094
2022-02-02
用途:
木製品補強
その他業種

想像していた通りの製品で出来上がりも上々で良かったです。

対象商品:
16248094
2021-01-26
用途:
自転車のハンドル拡張
製造業

自転車のフレームに合わせて、色付きの金具を探していました。
こちらは安価なので助かります。

対象商品:
16248146
2020-09-09
用途:
完全な艶消し黒
サービス業

完全な艶消し黒ですばらしい質感だと思います。ちなみに端から1つ目の穴の中心まで、約13mmです。

3人が参考にしています
対象商品:
16248094
2020-10-04
用途:
自動二輪車のDIY材料

ホームセンター店頭では手に入らず助かります
メーカー品質は問題ありません
モノタロウさんの商材は多種多様でほしいサイズや規格の品が揃っており
いつも便利に利用しています

対象商品:
16248103
2017-10-22
用途:
外壁の木部クイ部分の強化に使用
サービス業

サイズが豊富で、ちょうど良いサイズを選べたので、とても助かりました。
数量も一個単位での購入が可能であることも助かりました。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする