ジョイント金具24型(スチール)27B

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16248164 品番TK27B-32B
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状24型27B 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0843 材質スチール 質量(g)52 穴径(Φmm)8.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数2 長さL2(mm)33 幅W(mm)27 長さL1(mm)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16248164
2022-09-07
用途:
バイクの部品組み立て

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品:
16248164
2016-04-13
用途:
固定具

問題なく取り付けができました。

対象商品:
16248164
2016-03-21
用途:
固定具

ぴったり収まりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする