ジョイント金具24型(スチール)PB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16248173 品番 TKPB-16B
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。
突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状24型PB 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0975 材質スチール 質量(g)37 穴径(Φmm)7.0 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数2 長さL2(mm)16 幅W(mm)25 長さL1(mm)70

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする