※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジョイント金具24型L型フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16248252 品番 TK24-FL2B
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状24型L型フラット 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0801 材質スチール 質量(g)38 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数3 長さL2(mm)65 幅W(mm)24 長さL1(mm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:276

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする