TRUSCO
TRUSCOの AV取付用品
TRUSCOの ステー(連結/取付金具)
ジョイント金具24型L型フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16248268
品番
TK24-FL3B
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
形状
24型L型フラット
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番
482-0819
材質
スチール
質量(g)
48
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
4
長さL2(mm)
65
幅W(mm)
24
長さL1(mm)
100