ジョイント金具24型フラット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16248286 品番 TK24-F2B
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

形状24型フラット 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0789 材質スチール 質量(g)35 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数3 長さL2(mm)- 幅W(mm)24 長さL1(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16248295
2020-05-04
用途:
支え金具(ビームラックル)との裏板接続の為
堀内製作所 様

支え金具(ビームラックル)との裏板接続の為に購入しました。
非常に上部で満足しています。

対象商品:
16248295
2019-02-16
用途:
柱にライトを固定

この商品2つで防雨ライトを固定するのに使用しました。穴の位置がネジを固定するのに自由度がある為、ベストポジションで固定でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする