曜日別特売
TK43-L2B ジョイント金具43型Lタイプ TRUSCO 16248313

ジョイント金具43型Lタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16248313品番TK43-L2B
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。

用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状43型Lタイプトラスコ品番482-0894材質スチール質量(g)129穴径(Φmm)9表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)3.2穴数3長さL2(mm)52幅W(mm)43長さL1(mm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16248313
2023-09-24
用途: 車の整備

カメラステーを探していて、錆にも強そうなので購入。強度板厚含め問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする