ジョイント金具43型T型フラット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16248338 品番TK43-FT3B
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

形状43型T型フラット 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0886 材質スチール 質量(g)172 穴径(Φmm)9 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)3.2 穴数4 長さL2(mm)93 幅W(mm)43 長さL1(mm)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16248338
2017-06-28
用途:
ナビ取付ステー
建設業・工事業

個人的な用途としてはもっと薄く軽い方がよかったが、コーティングも
造りもしっかりしてよいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする