TRUSCO
TRUSCOの AV取付用品
TRUSCOの ステー(連結/取付金具)
ジョイント金具43型フラット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16248347
品番
TK43-F2B
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
形状
43型フラット
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番
482-0860
材質
スチール
質量(g)
125
穴径(Φmm)
9
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
3.2
穴数
3
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
43
長さL1(mm)
130