TRUSCO
TRUSCOの AV取付用品
TRUSCOの ステー(連結/取付金具)
ジョイント金具Lタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16248356
品番
TK27-L4B
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
形状
Lタイプ
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番
482-0851
材質
スチール
質量(g)
74
穴径(Φmm)
7.0
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2.3
穴数
6
長さL2(mm)
27
幅W(mm)
27
長さL1(mm)
100