ジョイント金具Lタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16248365 品番TK46-L4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

形状Lタイプ 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0908 材質スチール 質量(g)227 穴径(Φmm)8.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)3.2 穴数6 長さL2(mm)46 幅W(mm)46 長さL1(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの特長と開き方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/243_2/
2022-10-06

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする