TKA-40BB 不等辺アングル TRUSCO 16248374 TKA-40BB 不等辺アングル TRUSCO 16248374

不等辺アングル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16248374 品番 TKA-40BB
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。

長さL(mm)40 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 トラスコ品番482-0941 形状L型 質量(g)31 穴径(Φmm)6.5 穴数4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-15
用途:
DIY
製造業

小さな出窓に、内格子的なものを付けるために。
ちょうどいい形のものが見つかりました。
しっかりした金具で、見た目も良いので良かったです。
設置はこれからですが、うまくできたら追加購入予定です。

対象商品:
16248374
2022-01-24
用途:
自転車のかご取り付け

自転車のかごを付けるブラケットが自転車に上手く取り付けできないため、位置を合わせるためにいくつか買った金具のひとつ。ちょっと穴のピッチが微妙にあわなかったりと言うことはあったのですが、若干棒やすりで削るだけで何とかなりました。強度的にも十分です。

2020-08-27
用途:
色味に関して
サービス業

同じメーカーTRUSCO製の連結金具にも黒色のラインナップがありますが、そちらがマットなブラックに対し、こちらはやや艶があります。同じようなマット感が良かったですが使用用途が異なる場合もあるので仕方ないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
16248374
2017-05-29
用途:
ナビ取付ステー
建設業・工事業

もっといろいろなサイズや形状のものがあるとよいと思う

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする