※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CWC-2S200 ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO 16248724 CWC-2S200 ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO 16248724 CWC-2S200 ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ) TRUSCO 16248724

ステンレスワイヤロープ(ナイロン被覆タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16248724 品番 CWC-2S200
参考基準価格(税別)¥35,860 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。
耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。

長さ(m)200 ロープ径(Φmm)2.0(2.5) 使用荷重(kg)50 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番489-0906 質量(kg)4.00 タイプ細径 加工ナイロン被覆タイプ 被覆外径(mm)2.5 ロープ仕様7束×7本
注意
※ロープ径の( )の数値はナイロン被覆を含めた数値です。
※強く止めたい時は被覆を外して使用ください。
※スリーブは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16248706
2018-03-24
用途:
作品づくりに使用しました。
株式会社イースプランニング 様 (卸売・小売業)

50mタイプを購入しました。作品の目立つところに使用したのですが、綺麗なワイヤーロープで満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする