※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
16249108
品番
TRK-035-30P
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
寸法B1(mm)
9.5
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
5.0
寸法L1(mm)
29
寸法S(mm)
5.0
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
470-3081
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.25
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
使用荷重(kN)
0.40