※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの 吊具
TRUSCOの 吊具用リングキャッチ
リングキャッチ(スチール製・両ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
16249117
品番
TRK-04-30P
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
寸法B1(mm)
10.5
寸法D(mm)
4.0
寸法E(mm)
5.5
寸法L1(mm)
33
寸法S(mm)
5.0
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
470-3090
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
0.37
種類
リングキャッチ
表面処理
ユニクロメッキ
使用荷重(kN)
0.50