TRUSCO
TRUSCOの ロープ止め金具
TRUSCOの ロープ止 丸型(メガネ杭)
ロープ止め(丸型)(ユニクロ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
16249205
品番
TRM-625-100P
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
首下長(mm)
250
用途
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
トラスコ品番
470-3073
材質
スチール(SS400)
幅(mm)
30
質量(kg)
5.6
径(Φmm)
6
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
内径(mm)
17