※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの ワイヤークリップ
ワイヤクリップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
16249214
品番
TWC-03-100P
参考基準価格(税別)
¥15,760
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
ねじ径
W3/16
トラスコ品番
470-6838
質量(kg)
1.5
寸法A(mm)
22.0
寸法D(mm)
11.0
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)
可鍛鋳鉄
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
寸法B(mm)
20.0
適合ワイヤ径(Φmm)
3
適合ロープ径(Φmm)
3
材質(ボルト)
スチール(SS400)
材質(ナット)
スチール(SS400)