※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの ワイヤークリップ
ワイヤクリップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
16249232
品番
TWC-06-100P
参考基準価格(税別)
¥21,430
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
ねじ径
W5/16
トラスコ品番
470-6854
質量(kg)
5.2
寸法A(mm)
31.5
寸法D(mm)
17.0
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)
可鍛鋳鉄
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
寸法B(mm)
31.5
適合ワイヤ径(Φmm)
6
適合ロープ径(Φmm)
6
材質(ボルト)
スチール(SS400)
材質(ナット)
スチール(SS400)