※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
TRUSCOの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
TRUSCOの ワイヤークリップ
ワイヤクリップ(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
16249257
品番
TWC-09-50P
参考基準価格(税別)
¥14,020
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
ねじ径
W3/8
トラスコ品番
470-6871
質量(kg)
5.0
寸法A(mm)
42.8
寸法D(mm)
22.5
用途
ワイヤロープの端末加工に。
材質(本体)
可鍛鋳鉄
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
寸法B(mm)
41.8
適合ワイヤ径(Φmm)
9
適合ロープ径(Φmm)
9
材質(ボルト)
スチール(SS400)
材質(ナット)
スチール(SS400)