TRUSCO
TRUSCOの 光学測定器
TRUSCOの ルーペ/拡大鏡
TRUSCOの ポケットルーペ
LED付カードルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16249302
品番
TCPL-45
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カード型でコンパクトですのでポケットへの収納に便利です。
45mm×45mmの2倍レンズとΦ20の5倍レンズが一つになっています。
LED付ですので手元が暗くても使えます。
倍率(倍)
2・5
レンズサイズ(mm)
45X45
用途
一般検査用
トラスコ品番
478-9300
質量(g)
31
電源
ボタン電池(CR2016)×2個(別売)
ランプ
交換不可
材質(レンズ)
アクリル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
85×54×9