曜日別特売
TDN-200 デジタルノギス TRUSCO 16249388

デジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)0~200
内容量1本注文コード16249388品番TDN-200
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハイスピードモデル液晶を採用しました。
デジタル表示で見やすいです。
ホールド機能付です。
全数検査表付き。

用途
外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。
測定範囲(mm)0~200器差(mm)±0.03トラスコ品番489-0761質量(g)210電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)ジョウ寸法(mm)(外側用)50、(内側用)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする