絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 16250133 品番 T-TMVB-2
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。
圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。

内径(Φmm)2.3 外径(Φmm)4.5 全長(mm)25.5 質量(g/パック)40 トラスコ品番489-4774 用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。 透明 質量(g)40 種類絶縁付圧着スリーブ 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具 スリーブ形状突き合せ用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16250124
2018-08-15
用途:
電線の中継

品質は問題なく安心して使用できます。在庫管理もしなくてよいので必要数の注文で助かります。

対象商品:
16250133
2017-02-26
用途:
アイロンのコードの修理
オリエンタル酵母工業株式会社 様

アイロンの差込プラグが発熱しショートしていたので、プラグ部分を切り離して別のプラグを接続することにしました。このスリーブを使って修理が無事できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「B型(突合せ用)圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする