TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 圧着スリーブ
TRUSCOの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
16250212
品番
T-P-14
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
筒部がストレート形状です。
内径(Φmm)
5.8
外径(Φmm)
8.9
全長(mm)
11
質量(g/パック)
50
トラスコ品番
489-4731
用途
スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。
質量(g)
50
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
重ね合せ用
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表