作業用踏台(高強度タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.6 注文コード16250273 品番TSF-256-BK
参考基準価格(税別)¥72,980 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は天板高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ

天板高さ(m)0.6 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)520×629 質量(kg)7 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ 用途工場、倉庫内での作業に。 トラスコ品番487-9597 材質アルミ合金 段数2 設置寸法・奥行(mm)629 設置寸法・幅(mm)520 仕上アルマイト仕上 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
注意
提供不可:chemSHERPA、SDS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする