TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの 投光器用替電球
LED投光器用 20W LED球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16251646
品番
RTL-20W
参考基準価格(税別)
¥14,560
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)
20
電球の種類
LED
全光束(Lm)
1800
トラスコ品番
488-6470
質量(kg)
0.5
電源(V)
110
消費電力
20W