TRUSCO
TRUSCOの 水平器・水準器・墨出器
TRUSCOの 水準器/水平器
TRUSCOの ポケットレベル・カードレベル
スライド式ポケットレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
478-9288
注文コード
16251655
品番
TSPL-230
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペンクリップ付で胸ポケットなどの携帯に便利です。エアコン取り付けの際、背板の水平基準面(約230mm)に合わせてスライドが可能です。ABS樹脂製で落下時に床を傷つけにくいです。
長さ(mm)
165
精度(mm/m)
±1.5=±0.0859°以内
感度(mm/m)
0.5=0.0286°
用途
せまい箇所の水平測定、エアコン取り付け作業など。
トラスコ品番
478-9288
材質
本体/ABS樹脂、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
18
質量(g)
35