※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWD-10S3.5 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO 16251768 TWD-10S3.5 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO 16251768

玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16251768 品番 TWD-10S3.5
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。

ロープ径(Φmm)Φ10 全長(m)3.5 使用荷重(t)(2本垂直吊り)1.67 トラスコ品番489-1589 質量(kg)1.39 用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ 種類両アイ JIS規格JIS G 3525

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16251795
2024-08-06
用途:
防犯に
農・林・水産業

盗られたくない物に、鍵を付ける為に使用。
気休めにはなります。

対象商品:
16251847
2023-03-30
用途:
鉄筋積み下ろし作業
建設業・工事業

太さのわりに柔らかく扱いやすい。値段も安くてよかった。

対象商品:
16252258
2021-03-10
用途:
レバーブロックで荷締め

ほとんどはアルミニウム魂で結束しているワイヤーを使用しているが、アルミニウム魂の出っ張りが荷物側に負荷をかけて傷つく物もあるので段なしのサツマ加工品も重宝します。、一流メーカー品で信頼性があり、見た目も秀逸です。

1人が参考にしています
対象商品:
16251795
2020-02-29
用途:
荷締め・玉掛け
ニシリク株式会社 様 (運輸・通信業)

しっかりとしていて、使いやすいです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
16251908
2015-07-23
用途:
フォークリフト固縛用

丈夫でなかなか強度もあり使いやすいです。

対象商品:
16251908
2015-07-23
用途:
固縛用
伸光運輸株式会社 様

値段もお手頃ですし、強さも変わらずです今後も注文予定です。

対象商品:
16252093
2017-11-08
用途:
重量物の持ち上げ
農・林・水産業

ほかの人も書いていましたが、
当日出荷できない商品に、当日出荷と記載するのは信用を落とすためやめたほうが良いと思います。
早くほしいため、「当日出荷」のモノタロウさんを選んだのですが、残念ながら「出荷遅れのご連絡」が来てしまいまいた。
まだ届いていませんが製品に期待しております。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
16252093
2017-05-03
用途:
重量物荷揚げ
建設業・工事業

この商品の配送については不満が残った商品取り寄せでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする