TSG-508G-11S スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO 16252425 TSG-508G-11S スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO 16252425 TSG-508G-11S スプレーガンカップ付セット(重力式) TRUSCO 16252425

スプレーガンカップ付セット(重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 16252425 品番 TSG-508G-11S
参考基準価格(税別)¥15,330 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ガン手元圧力0.2MPaと中低圧で、飛散が少なく塗着効率が大きい仕様です。ノズル・キャップにはボール&コーン加工方式を採用、吹付けパターンが得られます。高級車の塗装から鉄骨のサビ止めにご使用ください。ガンは接液部がステンレスですので水性塗料にも対応します。

先端ノズル径(Φmm)1.1 空気使用量(L/min)250 パターン開き(mm)250 トラスコ品番479-2009 セット内容ガンTSG-508G-11、カップGC-05 材質本体/アルミダイカスト、接液部/ステンレス(SUS304)、カップ/アルミダイカスト 用途自動車(塗装)、金属塗装、木工、家具、プラスチック塗装、食品産業など。 質量(g)615 所要圧縮機(kw)2.2 カップ容量(L)0.4 取付口(カップ)G1/4 エアー取付口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする