スクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 16252644 品番 TS-501
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。
材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。

刃幅(mm)25 全長(mm)158 材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP) 刃長(mm)47 用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。 仕様細かい所の作業に適しています。 トラスコ品番382-9952 質量(g)40 タイプストレート 材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
注意
※貫通型ではありません。※SUS420J2は磁気を帯びます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16252644
2018-01-19
用途:
塗料落とし

いろんな種類の中でこれは握り安く押す力が入りやすいので
また頼むと思う

対象商品:
16252644
2017-10-17
用途:
自動車フロントガラス接着剤除去
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントガラス取り外した後の接着剤を切り落とすのに使用
切れ味もよく安価であったため良い商品だと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする