竹へら

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 16252696 品番 TTH-LL
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。

刃幅(mm)24 全長(mm)230 用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。 トラスコ品番490-0201 材質 質量(g)68 刃長(mm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16252687
2022-06-10
用途:
シーリングのおさえバッカー貼り付け用
建設業・工事業

シールのおさえバッカーを貼り付けてヘラとして使っています。長さを切ったり丸く削ったりの加工が金属の物より簡単ですし、電車通勤の為、軽量な点も良いです。

1人が参考にしています
2015-09-24
用途:
シーリング
建設業・工事業

これはいい!

2人が参考にしています
対象商品:
16252696
2015-03-30
用途:
コーキング作業にならしバッカーを張り付けて...
株式会社塗匠アオヤギ 様

いろいろな幅のセットがあれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16252687
2015-05-26
用途:
シーリング
建設業・工事業

もぉ少し安ければって感じです>_<

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする