刷毛E-GRIP ダスター刷毛用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16252845 品番TEGD-50HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥730
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。

形状平型 刷毛幅(mm)50 用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 仕様ダスター用 トラスコ品番382-9774 全長(mm)250 質量(g)52 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)豚毛 主な用途油性用 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする