曜日別特売
TEGD-70S 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO 16252897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEGD-70S 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO 16252897
TEGD-70S 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO 16252897
TEGD-70S 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO 16252897

刷毛E-GRIP交換用毛先

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)70
タイプダスター用
内容量1本注文コード16252897品番TEGD-70S
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。

刷毛幅(mm)70玉厚(mm)11トラスコ品番382-9821質量(g)39タイプダスター用全長(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16252958
2019-05-28
用途: 塗装
クリスタルブルーム株式会社

家具の塗装に使用している
柄と別売りに、色々なサイズのブラシがあるので
柄が一つあれば、付け替えるだけ
スムーズに、塗りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする