曜日別特売
TEGB-30HH 刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO 16252906

TEGB-30HH 刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO 16252906
TEGB-30HH 刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO 16252906
TEGB-30HH 刷毛E-GRIP 万能用 TRUSCO 16252906

刷毛E-GRIP 万能用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)30
形状平型
内容量1本注文コード16252906品番TEGB-30HH
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。

用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。形状平型刷毛幅(mm)30トラスコ品番382-9651全長(mm)245質量(g)34種類刷毛毛丈(mm)45材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP)主な用途水性用、油性用毛色白色材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16252915
2020-02-14
用途: お稲荷様のお宮の塗装時に使用
ウイング国立(アパート)不動産業

刷毛ムラは少ないように思いました。また、粗悪品だと、毛の抜けが速い時がありますが、本品は、比較的しっかり調製されており、良い商品と思います。

対象商品 : 16252906
2018-04-14
用途: 機械部品の洗浄
製造業

毛があまり抜けなく細かいところまで綺麗に洗浄出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする