TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 刷毛用部品・オプション
刷毛E-GRIP交換用毛先
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16252958
品番
TEGB-50S
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
刷毛幅(mm)
50
玉厚(mm)
11
トラスコ品番
382-9707
質量(g)
29
タイプ
万能用
全長(mm)
-
毛丈(mm)
45
適合塗料
水性・油性塗料