刷毛E-GRIP 万能用

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16252967 品番 TEGB-70HH
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

先端が交換できます。
一切金属を使用していないので「燃えるゴミ」として処分できます。環境に配慮した商品です。
ハンドルに缶エンドフックが付いているので、ペール缶などにかけることができます。
持ちやすい構造のグリップです。
先端が交換できる刷毛のハンドルと先端刷毛のセットになります。

形状平型 刷毛幅(mm)70 用途水性塗料、油性塗料、ラッカーなどの塗装用。水性接着剤の塗布用。 トラスコ品番382-9715 全長(mm)255 質量(g)63 種類刷毛 毛丈(mm)45 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエチレン、テレフタレート(PET)、ポリプロピレン(PP) 主な用途水性用、油性用 毛色白色 材質(スペア上部)ポリプロピレン(PP)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16252915
2020-02-14
用途:
お稲荷様のお宮の塗装時に使用
ウイング国立(アパート) 様 (不動産業)

刷毛ムラは少ないように思いました。また、粗悪品だと、毛の抜けが速い時がありますが、本品は、比較的しっかり調製されており、良い商品と思います。

対象商品:
16252906
2018-04-14
用途:
機械部品の洗浄
製造業

毛があまり抜けなく細かいところまで綺麗に洗浄出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする