※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEG-30HH 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO 16252994 TEG-30HH 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO 16252994 TEG-30HH 刷毛E-GRIPハンドルのみ TRUSCO 16252994

刷毛E-GRIPハンドルのみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16252994 品番 TEG-30HH
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

毛先交換ができる刷毛のハンドルとなります。

形状平型 適合(毛先)TEGB-30S、TEGS-30S、TEGD-30S トラスコ品番382-9596 全長(mm)185 質量(g)16 タイプ平型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16253028
2019-05-28
用途:
塗装
クリスタルブルーム株式会社 様

ブラシと、別売りなのがとても良く
色々なサイズのブラシも、付け替えるだけだし、ダメになっても、ブラシだけ破棄
長く使いたいのでもう少し、グリップが
持ちやすいともっといい
長い時間使用していると、角ばっているところが
手のひらに痛くなる
家庭でちょっとつかうには支障なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする