※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-562 水性塗料用刷毛 TRUSCO 16253064 TPB-562 水性塗料用刷毛 TRUSCO 16253064 TPB-562 水性塗料用刷毛 TRUSCO 16253064

水性塗料用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16253064 品番 TPB-562
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。

形状筋違 刷毛幅(mm)40 毛丈(mm)44 用途水性塗料・弱溶剤塗料に。 トラスコ品番479-2165 全長(mm)230 質量(g)46 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET) 主な用途水性塗料、弱溶剤塗料に 毛色白色 玉厚(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする