※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 水性塗料用刷毛
水性塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16253073
品番
TPB-563
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
水性塗料・弱溶剤塗料に適応したナイロン刷毛です。
形状
筋違
刷毛幅(mm)
50
毛丈(mm)
44
用途
水性塗料・弱溶剤塗料に。
トラスコ品番
479-2173
全長(mm)
230
質量(g)
50
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途
水性塗料、弱溶剤塗料に
毛色
白色
玉厚(mm)
18