※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 目地/サッシュ刷毛
水性用目地刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刷毛幅(mm)
30
形状
筋違
全長(mm)
270
注文コード
16253116
品番
TPB-436
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
刷毛幅・形状・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
水性塗料や弱溶剤塗料に適応した目地用刷毛です。部材間の隙間・継ぎ目の部分や細部塗装に最適です。
形状
筋違
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
30
トラスコ品番
479-2114
全長(mm)
270
質量(g)
18
用途
水性塗料、弱溶剤塗料に。
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)、ポリエチレンテレフタレート(PET)
主な用途
水性塗料、弱溶剤塗料に
毛色
白色
玉厚(mm)
6