曜日別特売
TPB-543 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-543 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253134
TPB-543 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253134
TPB-543 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253134
TPB-543 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253134

多用途刷毛 豚毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
内容量1本注文コード16253134品番TPB-543
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

弾力性のある豚毛を使用していますのでエポキシ塗料・高粘度塗料でも運びや返しが楽に出来ます。水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤等に適応します。

用途
屋内外のあらゆる塗装に。
形状筋違刷毛幅(mm)50毛丈(mm)35トラスコ品番479-2131全長(mm)210質量(g)30種類刷毛材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途塗装用玉厚(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16253125
2021-05-07
用途: リシン壁の塗装で使用
建設業・工事業

特にありません。とても強く、腰もありリシンの壁でも塗る事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする