※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-544 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253143 TPB-544 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253143 TPB-544 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253143 TPB-544 多用途刷毛 豚毛 TRUSCO 16253143

多用途刷毛 豚毛

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16253143 品番 TPB-544
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

弾力性のある豚毛を使用していますのでエポキシ塗料・高粘度塗料でも運びや返しが楽に出来ます。水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤等に適応します。

形状筋違 刷毛幅(mm)70 毛丈(mm)35 用途屋内外のあらゆる塗装に。 トラスコ品番479-2149 全長(mm)225 質量(g)41 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 玉厚(mm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16253125
2021-05-07
用途:
リシン壁の塗装で使用
建設業・工事業

特にありません。とても強く、腰もありリシンの壁でも塗る事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする