TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 目地/サッシュ刷毛
多用途目地刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16253168
品番
TPB-432
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
目地、部材間の隙間・継ぎ目などの細部塗装に最適です。
形状
平型
刷毛幅(mm)
30
毛丈(mm)
35
用途
水性・油性塗料、防水塗料、防虫・防腐剤、エポキシ塗料、高粘度塗料に適応。
トラスコ品番
479-2076
全長(mm)
290
質量(g)
17
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
豚毛、化繊
主な用途
水性用、油性用
玉厚(mm)
6