曇り止め遮光メガネ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16254342 品番 TPK200-25
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。
傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用しました。
紫外線を99.9%カットします。
ANSI Z87適合品です。曇り止めコーティングのメガネです衝撃に強いポリカーボネートレンズです。メガネ併用可能です。

種類遮光メガネ 用途ガス溶断、一般防じん作業に。 トラスコ品番484-6303 材質ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート 質量(g)50 遮光度#2.5(ANSI)
注意
※紫外線ランプ等の作業には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする