TBK-AK 難燃加工綿保護具 TRUSCO 16254403

難燃加工綿保護具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード16254403 品番TBK-AK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,840
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

従来のパイク繊維より軽量で、快適な作業ができます。難燃加工処理をした生地を使用しています。
綿100%で快適な着心地です。難燃加工を施している為、着火しても燃え広がりません。洗濯しても性能劣化が少ないです。

用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。 仕様マジックテープ付 トラスコ品番484-2821 材質綿 厚さ(mm)0.64 質量(g)190 タイプ足カバー 全長×幅W(mm)355×130 職業別シーン溶接工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする