TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16256354
品番
TRD-1-30
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
トラスコ品番
487-9180
全長(mm)
30
質量(g)
6
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭