TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ビット
TRUSCOの プラスビット
ドライバービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16256372
品番
TRD-2-6-30
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
トラスコ品番
487-9210
全長(mm)
30
質量(g)
6
先端サイズ
No.2
先端寸法(mm)
6
先端形状
プラス(+)、マイナス(-)
本数
1
両頭機能
両頭