マグキャッチ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16256817 品番 TMCM-B
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

強力磁石でビスが落ちません。
マグキャッチの平らな面にビットを数回こすり付けると磁力を弱めることが出来ます。
伸縮機能でビットにフィットします。

用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。 トラスコ品番478-9369 全長(mm)19 質量(g)4.5 適合サイズ(Φmm)4.5〜5.5 使用可能軸径(mm)4.5〜5.5
注意
※全長65mm未満のビットには使用できません。
※電子精密機器・磁気カードなどには近付けないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16256817
2022-09-20
用途:
ドライバーのネジ落下防止
有限会社アスコ通信特機 様

小さいのでドライバーに付けたままでも邪魔になりませんが外すと多分無くなってしまうでしょう。
サイズが色々あると嬉しいのですが。
2.6mmとか2mmとかだと細くて付けたまま使用でしないので着磁して使っています。

対象商品:
16256826
2018-01-29
用途:
衛生器具の取り付け
株式会社総設 様

ビットへの取り付に多少コツが必要ですが、他の商品の様に時間が経過しても、がたつきが発生せず磁力も強力です。

対象商品:
16256817
2019-11-11
用途:
タクシーの整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

出入りしている業者の人が使っていて便利そうだったんですが何処で売っているのか分からずモノタロウのカタログを見ていたら見つけました。送料の方が高かったので仲間で一緒に購入しました。もうビスが落ちる事もありません。

対象商品:
16256817
2018-01-25
用途:
インパクトビットへの装着
株式会社総設 様

取付にはコツが必要ですが、磁力は強力で、あっち行ったりこっち行ったり動かないし落下の心配もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする