※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクトソケット用Cリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 16257368 品番 TC8-70
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。

用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。 トラスコ品番489-4961 適合機種T8-17A〜70A、T8-24AL〜60AL、T8-22AHS、T8-17AHH〜32AHH、TAD86、TEX8-150〜300、TUN8 セット内容Cリング(10個) 全長(mm)50 質量(g)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16257368
2022-02-05
用途:
自動車整備

ホイルのトルク締めの時に使用しています。ピンなしの場合は、すぐにボックスが外れてしまうので、これがあると効率よく作業できます。ボックスを落としてホイールに傷をつける心配もありませんが、値段がもう少し安ければいいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする