※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 研磨ブラシ(グラインダー用)
TRUSCOの カップブラシ
電動工具用カップブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
16258962
品番
GCB-75-30P
参考基準価格(税別)
¥49,920
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
バリ取り、サビ落とし、ペンキはがしに威力を発揮します
切削、研削加工後の微小なバリ取りに最適です。
毛材
真鍮メッキ鋼線
外径(Φmm)
75
ねじ径
M10(P1.5)
線径(Φmm)
0.27
用途
平面研磨用鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。
適合
(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
トラスコ品番
471-4482
材質
真鍮メッキ鋼線
質量(kg)
9.15
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
10
適合材
鉄鋼、非鉄金属など
金具径(Φmm)
71
注意
※個包装ではありません。
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。