GCB-75GN 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO 16258978 GCB-75GN 電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン) TRUSCO 16258978

電動工具用カップブラシ(砥粒入ナイロン)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16258978 品番GCB-75GN
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです
従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています
金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。

毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:332

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16258978
2015-10-02
用途:
さび落とし
フェニックスカークラフト 様

先端のブラシ部分は使用により減りますがブラシなどの飛び散りがないので安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする